曜日別特売

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 - CKD

地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応

寸法A(mm)42寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類ころがり軸受内容量1本
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40085753STG-B-12-10-T2H-R10ロッド側1個付T2H
23,380
22,480
24,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085762STG-B-12-10-T2H-H10ヘッド側1個付T2H
23,380
22,480
24,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085787STG-B-12-10-T2V-R10ロッド側1個付T2V
23,380
22,480
24,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085796STG-B-12-10-T2V-H10ヘッド側1個付T2V
23,380
22,480
24,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085805STG-B-12-10-T2V-D102個付T2V
26,190
25,213
27,734(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085814STG-B-12-10-T3H-R10ロッド側1個付T3H
23,490
22,587
24,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085823STG-B-12-10-T3H-H10ヘッド側1個付T3H
23,490
22,587
24,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085832STG-B-12-10-T3H-D102個付T3H
26,410
25,427
27,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085841STG-B-12-10-T3V-R10ロッド側1個付T3V
23,490
22,587
24,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085857STG-B-12-10-T3V-H10ヘッド側1個付T3V
23,490
22,587
24,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085866STG-B-12-10-T3V-D102個付T3V
26,410
25,427
27,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085884STG-B-12-20-T2H-R20ロッド側1個付T2H
23,920
23,013
25,314(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085893STG-B-12-20-T2H-H20ヘッド側1個付T2H
23,920
23,013
25,314(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085911STG-B-12-20-T2V-R20ロッド側1個付T2V
23,920
23,013
25,314(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085927STG-B-12-20-T2V-H20ヘッド側1個付T2V
23,920
23,013
25,314(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085936STG-B-12-20-T2V-D202個付T2V
26,730
25,747
28,322(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085945STG-B-12-20-T3H-R20ロッド側1個付T3H
24,030
23,120
25,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085954STG-B-12-20-T3H-H20ヘッド側1個付T3H
24,030
23,120
25,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085963STG-B-12-20-T3H-D202個付T3H
26,950
25,960
28,556(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085972STG-B-12-20-T3V-R20ロッド側1個付T3V
24,030
23,120
25,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085981STG-B-12-20-T3V-H20ヘッド側1個付T3V
24,030
23,120
25,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
40085997STG-B-12-20-T3V-D202個付T3V
26,950
25,960
28,556(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086015STG-B-12-30-T2H-R30ロッド側1個付T2H
24,480
23,533
25,886(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086024STG-B-12-30-T2H-H30ヘッド側1個付T2H
24,480
23,533
25,886(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086042STG-B-12-30-T2H-T303個付T2H
30,100
29,000
31,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086051STG-B-12-30-T2V-R30ロッド側1個付T2V
24,480
23,533
25,886(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086067STG-B-12-30-T2V-H30ヘッド側1個付T2V
24,480
23,533
25,886(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086076STG-B-12-30-T2V-D302個付T2V
27,290
26,267
28,894(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086085STG-B-12-30-T2V-T303個付T2V
30,100
29,000
31,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086094STG-B-12-30-T3H-R30ロッド側1個付T3H
24,590
23,640
26,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086103STG-B-12-30-T3H-H30ヘッド側1個付T3H
24,590
23,640
26,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086112STG-B-12-30-T3H-D302個付T3H
27,510
26,480
29,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086121STG-B-12-30-T3H-T303個付T3H
30,430
29,320
32,252(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086137STG-B-12-30-T3V-R30ロッド側1個付T3V
24,590
23,640
26,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086146STG-B-12-30-T3V-H30ヘッド側1個付T3V
24,590
23,640
26,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086155STG-B-12-30-T3V-D302個付T3V
27,510
26,480
29,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086164STG-B-12-30-T3V-T303個付T3V
30,430
29,320
32,252(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086182STG-B-12-40-T2H-R40ロッド側1個付T2H
25,020
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086191STG-B-12-40-T2H-H40ヘッド側1個付T2H
25,020
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086216STG-B-12-40-T2H-T403個付T2H
30,640
29,533
32,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086225STG-B-12-40-T2V-R40ロッド側1個付T2V
25,020
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086234STG-B-12-40-T2V-H40ヘッド側1個付T2V
25,020
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086243STG-B-12-40-T2V-D402個付T2V
27,830
26,800
29,480(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086252STG-B-12-40-T2V-T403個付T2V
30,640
29,533
32,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086261STG-B-12-40-T3H-R40ロッド側1個付T3H
25,130
24,173
26,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086277STG-B-12-40-T3H-H40ヘッド側1個付T3H
25,130
24,173
26,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086286STG-B-12-40-T3H-D402個付T3H
28,050
27,013
29,714(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086295STG-B-12-40-T3H-T403個付T3H
30,970
29,853
32,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086304STG-B-12-40-T3V-R40ロッド側1個付T3V
25,130
24,173
26,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
40086313STG-B-12-40-T3V-H40ヘッド側1個付T3V
25,130
24,173
26,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする