曜日別特売

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 - CKD

地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応

寸法A(mm)42寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類すべり軸受内容量1本
全179種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
179種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40098091STG-M-12-10-T2H-R10ロッド側1個付T2H
18,370
17,667
19,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098107STG-M-12-10-T2H-H10ヘッド側1個付T2H
18,370
17,667
19,434(税込)
9日以内出荷
返品不可
40098125STG-M-12-10-T2V-R10ロッド側1個付T2V
18,370
17,667
19,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098134STG-M-12-10-T2V-H10ヘッド側1個付T2V
18,370
17,667
19,434(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098143STG-M-12-10-T2V-D102個付T2V
21,180
20,400
22,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098152STG-M-12-10-T3H-R10ロッド側1個付T3H
18,480
17,773
19,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098161STG-M-12-10-T3H-H10ヘッド側1個付T3H
18,480
17,773
19,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098177STG-M-12-10-T3H-D102個付T3H
21,400
20,613
22,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098186STG-M-12-10-T3V-R10ロッド側1個付T3V
18,480
17,773
19,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098195STG-M-12-10-T3V-H10ヘッド側1個付T3V
18,480
17,773
19,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098204STG-M-12-10-T3V-D102個付T3V
21,400
20,613
22,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098222STG-M-12-20-T2H-R20ロッド側1個付T2H
18,700
17,987
19,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098231STG-M-12-20-T2H-H20ヘッド側1個付T2H
18,700
17,987
19,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098256STG-M-12-20-T2V-R20ロッド側1個付T2V
18,700
17,987
19,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098265STG-M-12-20-T2V-H20ヘッド側1個付T2V
18,700
17,987
19,786(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098274STG-M-12-20-T2V-D202個付T2V
21,510
20,720
22,792(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098283STG-M-12-20-T3H-R20ロッド側1個付T3H
18,810
18,093
19,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098292STG-M-12-20-T3H-H20ヘッド側1個付T3H
18,810
18,093
19,902(税込)
9日以内出荷
返品不可
40098301STG-M-12-20-T3H-D202個付T3H
21,730
20,933
23,026(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098317STG-M-12-20-T3V-R20ロッド側1個付T3V
18,810
18,093
19,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098326STG-M-12-20-T3V-H20ヘッド側1個付T3V
18,810
18,093
19,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098335STG-M-12-20-T3V-D202個付T3V
21,730
20,933
23,026(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098353STG-M-12-30-T2H-R30ロッド側1個付T2H
19,040
18,320
20,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098362STG-M-12-30-T2H-H30ヘッド側1個付T2H
19,040
18,320
20,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098387STG-M-12-30-T2H-T303個付T2H
24,660
23,787
26,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098396STG-M-12-30-T2V-R30ロッド側1個付T2V
19,040
18,320
20,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098405STG-M-12-30-T2V-H30ヘッド側1個付T2V
19,040
18,320
20,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098414STG-M-12-30-T2V-D302個付T2V
21,850
21,053
23,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098423STG-M-12-30-T2V-T303個付T2V
24,660
23,787
26,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098432STG-M-12-30-T3H-R30ロッド側1個付T3H
19,150
18,427
20,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098441STG-M-12-30-T3H-H30ヘッド側1個付T3H
19,150
18,427
20,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098457STG-M-12-30-T3H-D302個付T3H
22,070
21,267
23,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098466STG-M-12-30-T3H-T303個付T3H
24,990
24,107
26,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098475STG-M-12-30-T3V-R30ロッド側1個付T3V
19,150
18,427
20,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098484STG-M-12-30-T3V-H30ヘッド側1個付T3V
19,150
18,427
20,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098493STG-M-12-30-T3V-D302個付T3V
22,070
21,267
23,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098502STG-M-12-30-T3V-T303個付T3V
24,990
24,107
26,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098527STG-M-12-40-T2H-R40ロッド側1個付T2H
19,370
18,640
20,504(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098536STG-M-12-40-T2H-H40ヘッド側1個付T2H
19,370
18,640
20,504(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098554STG-M-12-40-T2H-T403個付T2H
24,990
24,107
26,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098563STG-M-12-40-T2V-R40ロッド側1個付T2V
19,370
18,640
20,504(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098572STG-M-12-40-T2V-H40ヘッド側1個付T2V
19,370
18,640
20,504(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098581STG-M-12-40-T2V-D402個付T2V
22,180
21,373
23,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098597STG-M-12-40-T2V-T403個付T2V
24,990
24,107
26,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098606STG-M-12-40-T3H-R40ロッド側1個付T3H
19,480
18,747
20,622(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098615STG-M-12-40-T3H-H40ヘッド側1個付T3H
19,480
18,747
20,622(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098624STG-M-12-40-T3H-D402個付T3H
22,400
21,587
23,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098633STG-M-12-40-T3H-T403個付T3H
25,320
24,427
26,870(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098642STG-M-12-40-T3V-R40ロッド側1個付T3V
19,480
18,747
20,622(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098651STG-M-12-40-T3V-H40ヘッド側1個付T3V
19,480
18,747
20,622(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする