曜日別特売

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 - CKD

シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法

作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1本
948件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法EE(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法KA(mm)
寸法KK(mm)
寸法M(mm)
寸法MM(mm)
寸法N(mm)
寸法WF(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40110463SSD2-16-520.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.538M4深さ7M4深さ868203.5165
3,300
3,227
3,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110472SSD2-16-1020.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.538M4深さ7M4深さ868203.51610
3,690
3,520
3,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110481SSD2-16-2020.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.538M4深さ7M4深さ868203.51620
4,460
4,253
4,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110497SSD2-16-3020.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.538M4深さ7M4深さ868203.51630
5,230
4,987
5,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110506SSD2-20-52419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.5205
3,960
3,813
4,194(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110427SSD2-12-520.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.532M4深さ7M3深さ65615.53.5125
2,920
2,787
3,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110515SSD2-20-102419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52010
4,290
4,107
4,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110524SSD2-20-202419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52020
5,120
4,840
5,324(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110533SSD2-20-302419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52030
5,830
5,573
6,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110542SSD2-20-352419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52035
6,260
6,013
6,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110551SSD2-20-402419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52040
6,660
6,486
7,135(税込)
5日以内出荷
返品不可
40110567SSD2-20-452419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52045
7,040
6,773
7,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110576SSD2-20-502419.585.5M5365.59座ぐり深さ5.547M6深さ11M5深さ781025.54.52050
7,440
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110585SSD2-25-527.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ111012285255
4,730
4,547
5,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110594SSD2-25-1027.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852510
5,010
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110603SSD2-25-2027.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852520
5,500
5,280
5,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110436SSD2-12-1020.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.532M4深さ7M3深さ65615.53.51210
3,300
3,227
3,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110612SSD2-25-3027.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852530
6,050
5,813
6,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110621SSD2-25-3527.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852535
6,400
6,133
6,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110637SSD2-25-4027.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852540
6,710
6,440
7,084(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110646SSD2-25-4527.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852545
7,040
6,773
7,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110655SSD2-25-5027.522.5116M5405.59座ぐり深さ5.551M6深さ11M6深さ1110122852550
7,370
7,080
7,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110664SSD2-32-530(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ131416347325
6,050
5,867
6,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110673SSD2-32-1030(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473210
6,490
6,160
6,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110682SSD2-32-2030(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473220
7,150
6,628
7,291(税込)
10日以内出荷
返品不可
40110691SSD2-32-3030(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473230
7,810
7,480
8,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110707SSD2-32-3530(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473235
8,050
7,720
8,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110445SSD2-12-2020.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.532M4深さ7M3深さ65615.53.51220
4,070
4,014
4,415(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110716SSD2-32-4030(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473240
8,250
7,920
8,712(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110725SSD2-32-4530(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473245
8,490
8,147
8,962(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110734SSD2-32-5030(40)23(33)8(10)8(5.5)Rc1/8455.59座ぐり深さ5.560M6深さ11M8深さ1314163473250
8,690
8,360
9,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110743SSD2-40-536.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ131416407405
7,480
7,187
7,906(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110752SSD2-40-1036.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074010
7,920
7,627
8,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
40110761SSD2-40-2036.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074020
8,580
8,213
9,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
40110777SSD2-40-3036.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074030
9,240
8,800
9,680(税込)
18日以内出荷
返品不可
40110786SSD2-40-3536.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074035
9,590
8,846
9,731(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110795SSD2-40-4036.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074040
9,900
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110804SSD2-40-4536.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074045
10,260
9,853
10,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110454SSD2-12-3020.5175.55.5M5253.56.5座ぐり深さ3.532M4深さ7M3深さ65615.53.51230
4,840
4,693
5,162(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110813SSD2-40-5036.5(46.5)29.5(39.5)12(11.5)8.5(8)Rc1/8525.59座ぐり深さ5.569M6深さ11M8深さ1314164074050
10,560
10,120
11,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
40110822SSD2-50-1038.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085010
10,010
9,680
10,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110831SSD2-50-2038.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085020
10,560
10,120
11,132(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110847SSD2-50-3038.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085030
11,110
10,707
11,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110856SSD2-50-3538.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085035
11,360
10,907
11,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110865SSD2-50-4038.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085040
11,660
11,147
12,262(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110874SSD2-50-4538.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085045
11,940
11,467
12,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110883SSD2-50-5038.5(48.5)30.5(40.5)10.510.5Rc1/4646.911座ぐり深さ6.586M8深さ13M10深さ1517205085050
12,210
11,733
12,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
40110892SSD2-63-1044(54)36(46)1311Rc1/4778.714座ぐり深さ9103M10深さ25M10深さ1517206086310
12,870
12,000
13,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110901SSD2-63-2044(54)36(46)1311Rc1/4778.714座ぐり深さ9103M10深さ25M10深さ1517206086320
13,530
13,053
14,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110917SSD2-63-3044(54)36(46)1311Rc1/4778.714座ぐり深さ9103M10深さ25M10深さ1517206086330
14,190
13,640
15,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする