曜日別特売

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 - CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 - CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 - CKD

アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現

寸法A(mm)14寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法F(mm)13.5寸法G(mm)10.5寸法H(mm)24寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法K(mm)9寸法L(mm)M3深さ3寸法RD(mm)15チューブ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025内容量1本
全65種類を絞り込む
ストローク(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法HD(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法n(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40119904LCR-6-1033665848.525.528.545.5-10
25,850
25,173
27,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
40119913LCR-6-10-F2H-R33665848.525.528.545.5-10
28,770
28,013
30,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119922LCR-6-10-F2H-H33665848.525.528.545.5-10
28,770
28,013
30,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119931LCR-6-10-F2H-D33665848.525.528.545.5-10
31,690
30,853
33,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
40119947LCR-6-10-F2V-R33665848.525.528.545.5-10
28,770
28,013
30,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119956LCR-6-10-F2V-H33665848.525.528.545.5-10
28,770
28,013
30,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119965LCR-6-10-F2V-D33665848.525.528.545.5-10
31,690
30,853
33,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119974LCR-6-10-F3H-R33665848.525.528.545.5-10
28,660
27,907
30,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119983LCR-6-10-F3H-H33665848.525.528.545.5-10
28,660
27,907
30,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119992LCR-6-10-F3H-D33665848.525.528.545.5-10
31,470
30,640
33,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120001LCR-6-10-F3V-R33665848.525.528.545.5-10
28,660
27,907
30,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120017LCR-6-10-F3V-H33665848.525.528.545.5-10
28,660
27,907
30,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120026LCR-6-10-F3V-D33665848.525.528.545.5-10
31,470
30,640
33,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120035LCR-6-2023665848.525.528.545.5-20
28,710
27,947
30,742(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120044LCR-6-20-F2H-R23665848.525.528.545.5-20
31,630
30,787
33,866(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120053LCR-6-20-F2H-H23665848.525.528.545.5-20
31,630
30,787
33,866(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120062LCR-6-20-F2H-D23665848.525.528.545.5-20
34,550
33,627
36,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120071LCR-6-20-F2V-R23665848.525.528.545.5-20
31,630
30,787
33,866(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120087LCR-6-20-F2V-H23665848.525.528.545.5-20
31,630
30,787
33,866(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120096LCR-6-20-F2V-D23665848.525.528.545.5-20
34,550
33,627
36,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120105LCR-6-20-F3H-R23665848.525.528.545.5-20
31,520
30,680
33,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120114LCR-6-20-F3H-H23665848.525.528.545.5-20
31,520
30,680
33,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120123LCR-6-20-F3H-D23665848.525.528.545.5-20
34,330
33,413
36,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120132LCR-6-20-F3V-R23665848.525.528.545.5-20
31,520
30,680
33,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120141LCR-6-20-F3V-H23665848.525.528.545.5-20
31,520
30,680
33,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120157LCR-6-20-F3V-D23665848.525.528.545.5-20
34,330
33,413
36,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120166LCR-6-3023766858.535.52643-30
31,570
30,733
33,806(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120175LCR-6-30-F2H-R23766858.535.52643-30
34,490
33,573
36,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120184LCR-6-30-F2H-H23766858.535.52643-30
34,490
33,573
36,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120193LCR-6-30-F2H-D23766858.535.52643-30
37,410
36,413
40,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120202LCR-6-30-F2V-R23766858.535.52643-30
34,490
33,573
36,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120211LCR-6-30-F2V-H23766858.535.52643-30
34,490
33,573
36,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120227LCR-6-30-F2V-D23766858.535.52643-30
37,410
36,413
40,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120236LCR-6-30-F3H-R23766858.535.52643-30
34,380
33,467
36,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120245LCR-6-30-F3H-H23766858.535.52643-30
34,380
33,467
36,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120254LCR-6-30-F3H-D23766858.535.52643-30
37,190
36,200
39,820(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120263LCR-6-30-F3V-R23766858.535.52643-30
34,380
33,467
36,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120272LCR-6-30-F3V-H23766858.535.52643-30
34,380
33,467
36,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120281LCR-6-30-F3V-D23766858.535.52643-30
37,190
36,200
39,820(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120297LCR-6-403396887440.52744340
34,820
33,880
37,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120306LCR-6-40-F2H-R3396887440.52744340
37,740
36,720
40,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120315LCR-6-40-F2H-H3396887440.52744340
37,740
36,720
40,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120324LCR-6-40-F2H-D3396887440.52744340
40,660
39,560
43,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120333LCR-6-40-F2V-R3396887440.52744340
37,740
36,720
40,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120342LCR-6-40-F2V-H3396887440.52744340
37,740
36,720
40,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120351LCR-6-40-F2V-D3396887440.52744340
40,660
39,560
43,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120367LCR-6-40-F3H-R3396887440.52744340
37,630
36,613
40,274(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120376LCR-6-40-F3H-H3396887440.52744340
37,630
36,613
40,274(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120385LCR-6-40-F3H-D3396887440.52744340
40,440
39,347
43,282(税込)
4日以内出荷
返品不可
40120394LCR-6-40-F3V-R3396887440.52744340
37,630
36,613
40,274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする