曜日別特売

4Lレプリカ クラシックLEDテールライトキット

4Lレプリカ クラシックLEDテールライトキット - SHIFTUP(シフトアップ)4Lレプリカ クラシックLEDテールライトキット - SHIFTUP(シフトアップ)
(1件のレビュー)

輸出車用に採用されていたサイドリフレクター付テールランプを新規金型を制作し再現。バックプレートはスチール製となっております。

用途12V車用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※6V車はご使用頂けません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792767205090-02-101セットレッド
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40126773205090-001個クリアー
5,200
取扱い終了
40126782205090-021個レッド
5,200
取扱い終了
40126791205090-061個スモーク
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40126782
2013-12-04
用途: モンキーのレストア

使用2ヶ月、サイドリフレクタが外れて無くなっていました・・・ちゃんと接着してくださいよ(泣)
LEDの数を減らして低消費電力にしていただきたいです。こんなに明るくなくていいです。(特にナンバー灯)
明るすぎるのはクラシックっぽくないですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする