ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16 - CKD
寸法A(mm)46寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類ころがり軸受内容量1本
全179種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
179種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40087546STG-B-16-10-T2H-R10ロッド側1個付T2H
24,920
23,960
26,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087555STG-B-16-10-T2H-H10ヘッド側1個付T2H
24,920
23,960
26,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087573STG-B-16-10-T2V-R10ロッド側1個付T2V
24,920
23,960
26,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087582STG-B-16-10-T2V-H10ヘッド側1個付T2V
24,920
23,960
26,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087591STG-B-16-10-T2V-D102個付T2V
27,730
26,693
29,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087607STG-B-16-10-T3H-R10ロッド側1個付T3H
25,030
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087616STG-B-16-10-T3H-H10ヘッド側1個付T3H
25,030
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087625STG-B-16-10-T3H-D102個付T3H
27,950
26,907
29,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087634STG-B-16-10-T3V-R10ロッド側1個付T3V
25,030
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087643STG-B-16-10-T3V-H10ヘッド側1個付T3V
25,030
24,067
26,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087652STG-B-16-10-T3V-D102個付T3V
27,950
26,907
29,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087677STG-B-16-20-T2H-R20ロッド側1個付T2H
25,460
24,480
26,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087686STG-B-16-20-T2H-H20ヘッド側1個付T2H
25,460
24,480
26,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087704STG-B-16-20-T2V-R20ロッド側1個付T2V
25,460
24,480
26,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087713STG-B-16-20-T2V-H20ヘッド側1個付T2V
25,460
24,480
26,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087722STG-B-16-20-T2V-D202個付T2V
28,270
27,213
29,934(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087731STG-B-16-20-T3H-R20ロッド側1個付T3H
25,570
24,587
27,046(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087747STG-B-16-20-T3H-H20ヘッド側1個付T3H
25,570
24,587
27,046(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087756STG-B-16-20-T3H-D202個付T3H
28,490
27,427
30,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087765STG-B-16-20-T3V-R20ロッド側1個付T3V
25,570
24,587
27,046(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087774STG-B-16-20-T3V-H20ヘッド側1個付T3V
25,570
24,587
27,046(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087783STG-B-16-20-T3V-D202個付T3V
28,490
27,427
30,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087801STG-B-16-30-T2H-R30ロッド側1個付T2H
26,020
25,013
27,514(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087817STG-B-16-30-T2H-H30ヘッド側1個付T2H
26,020
25,013
27,514(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087835STG-B-16-30-T2H-T303個付T2H
31,640
30,480
33,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087844STG-B-16-30-T2V-R30ロッド側1個付T2V
26,020
25,013
27,514(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087853STG-B-16-30-T2V-H30ヘッド側1個付T2V
26,020
25,013
27,514(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087862STG-B-16-30-T2V-D302個付T2V
28,830
27,747
30,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087871STG-B-16-30-T2V-T303個付T2V
31,640
30,480
33,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087887STG-B-16-30-T3H-R30ロッド側1個付T3H
26,130
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087896STG-B-16-30-T3H-H30ヘッド側1個付T3H
26,130
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087905STG-B-16-30-T3H-D302個付T3H
29,050
27,960
30,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087914STG-B-16-30-T3H-T303個付T3H
31,970
30,800
33,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087923STG-B-16-30-T3V-R30ロッド側1個付T3V
26,130
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087932STG-B-16-30-T3V-H30ヘッド側1個付T3V
26,130
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087941STG-B-16-30-T3V-D302個付T3V
29,050
27,960
30,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087957STG-B-16-30-T3V-T303個付T3V
31,970
30,800
33,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087975STG-B-16-40-T2H-R40ロッド側1個付T2H
26,560
25,533
28,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40087984STG-B-16-40-T2H-H40ヘッド側1個付T2H
26,560
25,533
28,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088002STG-B-16-40-T2H-T403個付T2H
32,180
31,000
34,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088011STG-B-16-40-T2V-R40ロッド側1個付T2V
26,560
25,533
28,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088027STG-B-16-40-T2V-H40ヘッド側1個付T2V
26,560
25,533
28,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088036STG-B-16-40-T2V-D402個付T2V
29,370
28,267
31,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088045STG-B-16-40-T2V-T403個付T2V
32,180
31,000
34,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088054STG-B-16-40-T3H-R40ロッド側1個付T3H
26,670
25,640
28,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088063STG-B-16-40-T3H-H40ヘッド側1個付T3H
26,670
25,640
28,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088072STG-B-16-40-T3H-D402個付T3H
29,590
28,480
31,328(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088081STG-B-16-40-T3H-T403個付T3H
32,510
31,320
34,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088097STG-B-16-40-T3V-R40ロッド側1個付T3V
26,670
25,640
28,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
40088106STG-B-16-40-T3V-H40ヘッド側1個付T3V
26,670
25,640
28,204(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする