曜日別特売

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 - CKD
寸法A(mm)53寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受内容量1本
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40101677STG-M-20-20-T2H-R20ロッド側1個付T2H
30,890
29,680
32,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101686STG-M-20-20-T2H-H20ヘッド側1個付T2H
30,890
29,680
32,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101704STG-M-20-20-T2V-R20ロッド側1個付T2V
30,890
29,680
32,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101713STG-M-20-20-T2V-H20ヘッド側1個付T2V
30,890
29,680
32,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101722STG-M-20-20-T2V-D202個付T2V
33,700
32,413
35,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101731STG-M-20-20-T3H-R20ロッド側1個付T3H
31,000
29,787
32,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101747STG-M-20-20-T3H-H20ヘッド側1個付T3H
31,000
29,787
32,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101756STG-M-20-20-T3H-D202個付T3H
33,920
32,627
35,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101765STG-M-20-20-T3V-R20ロッド側1個付T3V
31,000
29,787
32,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101774STG-M-20-20-T3V-H20ヘッド側1個付T3V
31,000
29,787
32,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101783STG-M-20-20-T3V-D202個付T3V
33,920
32,627
35,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101801STG-M-20-30-T2H-R30ロッド側1個付T2H
31,500
30,280
33,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101817STG-M-20-30-T2H-H30ヘッド側1個付T2H
31,500
30,280
33,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101835STG-M-20-30-T2H-T303個付T2H
37,120
35,747
39,322(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101844STG-M-20-30-T2V-R30ロッド側1個付T2V
31,500
30,280
33,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101853STG-M-20-30-T2V-H30ヘッド側1個付T2V
31,500
30,280
33,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101862STG-M-20-30-T2V-D302個付T2V
34,310
33,013
36,314(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101871STG-M-20-30-T2V-T303個付T2V
37,120
35,747
39,322(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101887STG-M-20-30-T3H-R30ロッド側1個付T3H
31,610
30,387
33,426(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101896STG-M-20-30-T3H-H30ヘッド側1個付T3H
31,610
30,387
33,426(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101905STG-M-20-30-T3H-D302個付T3H
34,530
33,227
36,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101914STG-M-20-30-T3H-T303個付T3H
37,450
36,067
39,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101923STG-M-20-30-T3V-R30ロッド側1個付T3V
31,610
30,387
33,426(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101932STG-M-20-30-T3V-H30ヘッド側1個付T3V
31,610
30,387
33,426(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101941STG-M-20-30-T3V-D302個付T3V
34,530
33,227
36,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101957STG-M-20-30-T3V-T303個付T3V
37,450
36,067
39,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101975STG-M-20-40-T2H-R40ロッド側1個付T2H
32,130
30,880
33,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101984STG-M-20-40-T2H-H40ヘッド側1個付T2H
32,130
30,880
33,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102002STG-M-20-40-T2H-T403個付T2H
37,750
36,347
39,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102011STG-M-20-40-T2V-R40ロッド側1個付T2V
32,130
30,880
33,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102027STG-M-20-40-T2V-H40ヘッド側1個付T2V
32,130
30,880
33,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102036STG-M-20-40-T2V-D402個付T2V
34,940
33,613
36,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102045STG-M-20-40-T2V-T403個付T2V
37,750
36,347
39,982(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102054STG-M-20-40-T3H-R40ロッド側1個付T3H
32,240
30,987
34,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102063STG-M-20-40-T3H-H40ヘッド側1個付T3H
32,240
30,987
34,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102072STG-M-20-40-T3H-D402個付T3H
35,160
33,827
37,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102081STG-M-20-40-T3H-T403個付T3H
38,080
36,667
40,334(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102097STG-M-20-40-T3V-R40ロッド側1個付T3V
32,240
30,987
34,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102106STG-M-20-40-T3V-H40ヘッド側1個付T3V
32,240
30,987
34,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102115STG-M-20-40-T3V-D402個付T3V
35,160
33,827
37,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102124STG-M-20-40-T3V-T403個付T3V
38,080
36,667
40,334(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102142STG-M-20-50-T2H-R50ロッド側1個付T2H
32,730
31,307
34,438(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102151STG-M-20-50-T2H-H50ヘッド側1個付T2H
32,730
31,307
34,438(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102176STG-M-20-50-T2H-T503個付T2H
38,350
36,480
40,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102185STG-M-20-50-T2V-R50ロッド側1個付T2V
32,730
31,307
34,438(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102194STG-M-20-50-T2V-H50ヘッド側1個付T2V
32,730
31,307
34,438(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102203STG-M-20-50-T2V-D502個付T2V
35,540
33,893
37,282(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102212STG-M-20-50-T2V-T503個付T2V
38,350
36,480
40,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102221STG-M-20-50-T3H-R50ロッド側1個付T3H
32,840
31,413
34,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102237STG-M-20-50-T3H-H50ヘッド側1個付T3H
32,840
31,413
34,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする