曜日別特売

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25 - CKD
寸法A(mm)53.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法D(mm)25寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)42寸法G(mm)93寸法H(mm)38寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M6深さ15寸法I(mm)91寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)64寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)12寸法N(mm)26寸法NN(mm)M6貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法RD(mm)10寸法S(mm)29寸法U(mm)78寸法V(mm)30寸法W(mm)34寸法WW(mm)82寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)25作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受内容量1本
全166種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
166種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40103332STG-M-25-20-T2H-R20ロッド側1個付T2H
32,510
31,253
34,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103341STG-M-25-20-T2H-H20ヘッド側1個付T2H
32,510
31,253
34,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103366STG-M-25-20-T2V-R20ロッド側1個付T2V
32,510
31,253
34,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103375STG-M-25-20-T2V-H20ヘッド側1個付T2V
32,510
31,253
34,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103384STG-M-25-20-T2V-D202個付T2V
35,320
33,987
37,386(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103393STG-M-25-20-T3H-R20ロッド側1個付T3H
32,620
31,360
34,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103402STG-M-25-20-T3H-H20ヘッド側1個付T3H
32,620
31,360
34,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103411STG-M-25-20-T3H-D202個付T3H
35,540
34,200
37,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103427STG-M-25-20-T3V-R20ロッド側1個付T3V
32,620
31,360
34,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103436STG-M-25-20-T3V-H20ヘッド側1個付T3V
32,620
31,360
34,496(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103445STG-M-25-20-T3V-D202個付T3V
35,540
34,200
37,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103463STG-M-25-30-T2H-R30ロッド側1個付T2H
33,160
31,867
35,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103472STG-M-25-30-T2H-H30ヘッド側1個付T2H
33,160
31,867
35,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103497STG-M-25-30-T2H-T303個付T2H
38,780
37,333
41,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103506STG-M-25-30-T2V-R30ロッド側1個付T2V
33,160
31,867
35,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103515STG-M-25-30-T2V-H30ヘッド側1個付T2V
33,160
31,867
35,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103524STG-M-25-30-T2V-D302個付T2V
35,970
34,600
38,060(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103533STG-M-25-30-T2V-T303個付T2V
38,780
37,333
41,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103542STG-M-25-30-T3H-R30ロッド側1個付T3H
33,270
31,973
35,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103551STG-M-25-30-T3H-H30ヘッド側1個付T3H
33,270
31,973
35,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103567STG-M-25-30-T3H-D302個付T3H
36,190
34,813
38,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103576STG-M-25-30-T3H-T303個付T3H
39,110
37,653
41,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103585STG-M-25-30-T3V-R30ロッド側1個付T3V
33,270
31,973
35,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103594STG-M-25-30-T3V-H30ヘッド側1個付T3V
33,270
31,973
35,170(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103603STG-M-25-30-T3V-D302個付T3V
36,190
34,813
38,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103612STG-M-25-30-T3V-T303個付T3V
39,110
37,653
41,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103637STG-M-25-40-T2H-R40ロッド側1個付T2H
33,790
32,480
35,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103646STG-M-25-40-T2H-H40ヘッド側1個付T2H
33,790
32,480
35,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103664STG-M-25-40-T2H-T403個付T2H
39,410
37,947
41,742(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103673STG-M-25-40-T2V-R40ロッド側1個付T2V
33,790
32,480
35,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103682STG-M-25-40-T2V-H40ヘッド側1個付T2V
33,790
32,480
35,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103691STG-M-25-40-T2V-D402個付T2V
36,600
35,213
38,734(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103707STG-M-25-40-T2V-T403個付T2V
39,410
37,947
41,742(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103716STG-M-25-40-T3H-R40ロッド側1個付T3H
33,900
32,587
35,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103725STG-M-25-40-T3H-H40ヘッド側1個付T3H
33,900
32,587
35,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103734STG-M-25-40-T3H-D402個付T3H
36,820
35,427
38,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103743STG-M-25-40-T3H-T403個付T3H
39,740
38,267
42,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103752STG-M-25-40-T3V-R40ロッド側1個付T3V
33,900
32,587
35,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103761STG-M-25-40-T3V-H40ヘッド側1個付T3V
33,900
32,587
35,846(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103777STG-M-25-40-T3V-D402個付T3V
36,820
35,427
38,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103786STG-M-25-40-T3V-T403個付T3V
39,740
38,267
42,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103804STG-M-25-50-T2H-R50ロッド側1個付T2H
34,440
32,947
36,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103813STG-M-25-50-T2H-H50ヘッド側1個付T2H
34,440
32,947
36,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103831STG-M-25-50-T2H-T503個付T2H
40,060
38,120
41,932(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103847STG-M-25-50-T2V-R50ロッド側1個付T2V
34,440
32,947
36,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103856STG-M-25-50-T2V-H50ヘッド側1個付T2V
34,440
32,947
36,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103865STG-M-25-50-T2V-D502個付T2V
37,250
35,533
39,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103874STG-M-25-50-T2V-T503個付T2V
40,060
38,120
41,932(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103883STG-M-25-50-T3H-R50ロッド側1個付T3H
34,550
33,053
36,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40103892STG-M-25-50-T3H-H50ヘッド側1個付T3H
34,550
33,053
36,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする