曜日別特売

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 - CKD
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類すべり軸受内容量1本
全136種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
136種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40104994STG-M-32-25-T2H-R25ロッド側1個付T2H
34,510
33,160
36,476(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105003STG-M-32-25-T2H-H25ヘッド側1個付T2H
34,510
33,160
36,476(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105021STG-M-32-25-T2H-T253個付T2H
40,130
38,627
42,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105037STG-M-32-25-T2V-R25ロッド側1個付T2V
34,510
33,160
36,476(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105046STG-M-32-25-T2V-H25ヘッド側1個付T2V
34,510
33,160
36,476(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105055STG-M-32-25-T2V-D252個付T2V
37,320
35,893
39,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105064STG-M-32-25-T2V-T253個付T2V
40,130
38,627
42,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105073STG-M-32-25-T3H-R25ロッド側1個付T3H
34,620
33,267
36,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105082STG-M-32-25-T3H-H25ヘッド側1個付T3H
34,620
33,267
36,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105091STG-M-32-25-T3H-D252個付T3H
37,540
36,107
39,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105107STG-M-32-25-T3H-T253個付T3H
40,460
38,947
42,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105116STG-M-32-25-T3V-R25ロッド側1個付T3V
34,620
33,267
36,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105125STG-M-32-25-T3V-H25ヘッド側1個付T3V
34,620
33,267
36,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105134STG-M-32-25-T3V-D252個付T3V
37,540
36,107
39,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105143STG-M-32-25-T3V-T253個付T3V
40,460
38,947
42,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105161STG-M-32-50-T2H-R50ロッド側1個付T2H
36,090
34,533
37,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105177STG-M-32-50-T2H-H50ヘッド側1個付T2H
36,090
34,533
37,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105195STG-M-32-50-T2H-T503個付T2H
41,710
39,707
43,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105204STG-M-32-50-T2V-R50ロッド側1個付T2V
36,090
34,533
37,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105213STG-M-32-50-T2V-H50ヘッド側1個付T2V
36,090
34,533
37,986(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105222STG-M-32-50-T2V-D502個付T2V
38,900
37,120
40,832(税込)
10日以内出荷
返品不可
40105231STG-M-32-50-T2V-T503個付T2V
41,710
39,707
43,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105247STG-M-32-50-T3H-R50ロッド側1個付T3H
36,200
34,640
38,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105256STG-M-32-50-T3H-H50ヘッド側1個付T3H
36,200
34,640
38,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105265STG-M-32-50-T3H-D502個付T3H
39,120
37,333
41,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105274STG-M-32-50-T3H-T503個付T3H
42,040
40,027
44,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105283STG-M-32-50-T3V-R50ロッド側1個付T3V
36,200
34,640
38,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105292STG-M-32-50-T3V-H50ヘッド側1個付T3V
36,200
34,640
38,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105301STG-M-32-50-T3V-D502個付T3V
39,120
37,333
41,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105317STG-M-32-50-T3V-T503個付T3V
42,040
40,027
44,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105335STG-M-32-75-T2H-R75ロッド側1個付T2H
37,680
36,067
39,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105344STG-M-32-75-T2H-H75ヘッド側1個付T2H
37,680
36,067
39,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105362STG-M-32-75-T2H-T753個付T2H
43,300
41,240
45,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105371STG-M-32-75-T2V-R75ロッド側1個付T2V
37,680
36,067
39,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105387STG-M-32-75-T2V-H75ヘッド側1個付T2V
37,680
36,067
39,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105396STG-M-32-75-T2V-D752個付T2V
40,490
38,653
42,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105405STG-M-32-75-T2V-T753個付T2V
43,300
41,240
45,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105414STG-M-32-75-T3H-R75ロッド側1個付T3H
37,790
36,173
39,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105423STG-M-32-75-T3H-H75ヘッド側1個付T3H
37,790
36,173
39,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105432STG-M-32-75-T3H-D752個付T3H
40,710
38,867
42,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105441STG-M-32-75-T3H-T753個付T3H
43,630
41,560
45,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105457STG-M-32-75-T3V-R75ロッド側1個付T3V
37,790
36,173
39,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105466STG-M-32-75-T3V-H75ヘッド側1個付T3V
37,790
36,173
39,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105475STG-M-32-75-T3V-D752個付T3V
40,710
38,867
42,754(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105484STG-M-32-75-T3V-T753個付T3V
43,630
41,560
45,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105502STG-M-32-100-T2H-R100ロッド側1個付T2H
39,280
37,600
41,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105511STG-M-32-100-T2H-H100ヘッド側1個付T2H
39,280
37,600
41,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105536STG-M-32-100-T2H-T1003個付T2H
44,900
42,773
47,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105545STG-M-32-100-T2V-R100ロッド側1個付T2V
39,280
37,600
41,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
40105554STG-M-32-100-T2V-H100ヘッド側1個付T2V
39,280
37,600
41,360(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする