曜日別特売

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40 - CKD
寸法A(mm)66寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)31寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)54寸法G(mm)120寸法H(mm)44寸法HD(mm)12寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)118寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)86寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法RD(mm)13寸法S(mm)38寸法U(mm)104寸法V(mm)40寸法W(mm)50寸法WW(mm)106寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)40作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627軸受種類すべり軸受内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40106351STG-M-40-25-T2H-R25ロッド側1個付T2H
36,140
34,747
38,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106367STG-M-40-25-T2H-H25ヘッド側1個付T2H
36,140
34,747
38,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106385STG-M-40-25-T2H-T253個付T2H
41,760
40,213
44,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106394STG-M-40-25-T2V-R25ロッド側1個付T2V
36,140
34,747
38,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106403STG-M-40-25-T2V-H25ヘッド側1個付T2V
36,140
34,747
38,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106412STG-M-40-25-T2V-D252個付T2V
38,950
37,480
41,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106421STG-M-40-25-T2V-T253個付T2V
41,760
40,213
44,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106437STG-M-40-25-T3H-R25ロッド側1個付T3H
36,250
34,853
38,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106446STG-M-40-25-T3H-H25ヘッド側1個付T3H
36,250
34,853
38,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106455STG-M-40-25-T3H-D252個付T3H
39,170
37,693
41,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106464STG-M-40-25-T3H-T253個付T3H
42,090
40,533
44,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106473STG-M-40-25-T3V-R25ロッド側1個付T3V
36,250
34,853
38,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106482STG-M-40-25-T3V-H25ヘッド側1個付T3V
36,250
34,853
38,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106491STG-M-40-25-T3V-D252個付T3V
39,170
37,693
41,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106507STG-M-40-25-T3V-T253個付T3V
42,090
40,533
44,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106525STG-M-40-50-T2H-R50ロッド側1個付T2H
37,740
36,120
39,732(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106534STG-M-40-50-T2H-H50ヘッド側1個付T2H
37,740
36,120
39,732(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106552STG-M-40-50-T2H-T503個付T2H
43,360
41,293
45,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106561STG-M-40-50-T2V-R50ロッド側1個付T2V
37,740
36,120
39,732(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106577STG-M-40-50-T2V-H50ヘッド側1個付T2V
37,740
36,120
39,732(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106586STG-M-40-50-T2V-D502個付T2V
40,550
38,707
42,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106595STG-M-40-50-T2V-T503個付T2V
43,360
41,293
45,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106604STG-M-40-50-T3H-R50ロッド側1個付T3H
37,850
36,227
39,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106613STG-M-40-50-T3H-H50ヘッド側1個付T3H
37,850
36,227
39,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106622STG-M-40-50-T3H-D502個付T3H
40,770
38,920
42,812(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106631STG-M-40-50-T3H-T503個付T3H
43,690
41,613
45,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106647STG-M-40-50-T3V-R50ロッド側1個付T3V
37,850
36,227
39,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106656STG-M-40-50-T3V-H50ヘッド側1個付T3V
37,850
36,227
39,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106665STG-M-40-50-T3V-D502個付T3V
40,770
38,920
42,812(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106674STG-M-40-50-T3V-T503個付T3V
43,690
41,613
45,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106692STG-M-40-75-T2H-R75ロッド側1個付T2H
39,330
37,640
41,404(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106701STG-M-40-75-T2H-H75ヘッド側1個付T2H
39,330
37,640
41,404(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106726STG-M-40-75-T2H-T753個付T2H
44,950
42,813
47,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106735STG-M-40-75-T2V-R75ロッド側1個付T2V
39,330
37,640
41,404(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106744STG-M-40-75-T2V-H75ヘッド側1個付T2V
39,330
37,640
41,404(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106753STG-M-40-75-T2V-D752個付T2V
42,140
40,227
44,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106762STG-M-40-75-T2V-T753個付T2V
44,950
42,813
47,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106771STG-M-40-75-T3H-R75ロッド側1個付T3H
39,440
37,747
41,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106787STG-M-40-75-T3H-H75ヘッド側1個付T3H
39,440
37,747
41,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106796STG-M-40-75-T3H-D752個付T3H
42,360
40,440
44,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106805STG-M-40-75-T3H-T753個付T3H
45,280
43,133
47,446(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106814STG-M-40-75-T3V-R75ロッド側1個付T3V
39,440
37,747
41,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106823STG-M-40-75-T3V-H75ヘッド側1個付T3V
39,440
37,747
41,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106832STG-M-40-75-T3V-D752個付T3V
42,360
40,440
44,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106841STG-M-40-75-T3V-T753個付T3V
45,280
43,133
47,446(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106866STG-M-40-100-T2H-R100ロッド側1個付T2H
40,930
39,187
43,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106875STG-M-40-100-T2H-H100ヘッド側1個付T2H
40,930
39,187
43,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106893STG-M-40-100-T2H-T1003個付T2H
46,550
44,360
48,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106902STG-M-40-100-T2V-R100ロッド側1個付T2V
40,930
39,187
43,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
40106911STG-M-40-100-T2V-H100ヘッド側1個付T2V
40,930
39,187
43,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする