曜日別特売

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 - CKD
寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類すべり軸受内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40107715STG-M-50-25-T2H-R25ロッド側1個付T2H
40,930
39,333
43,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107724STG-M-50-25-T2H-H25ヘッド側1個付T2H
40,930
39,333
43,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107742STG-M-50-25-T2H-T253個付T2H
46,550
44,800
49,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107751STG-M-50-25-T2V-R25ロッド側1個付T2V
40,930
39,333
43,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107767STG-M-50-25-T2V-H25ヘッド側1個付T2V
40,930
39,333
43,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107776STG-M-50-25-T2V-D252個付T2V
43,740
42,067
46,274(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107785STG-M-50-25-T2V-T253個付T2V
46,550
44,800
49,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107794STG-M-50-25-T3H-R25ロッド側1個付T3H
41,040
39,440
43,384(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107803STG-M-50-25-T3H-H25ヘッド側1個付T3H
41,040
39,440
43,384(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107812STG-M-50-25-T3H-D252個付T3H
43,960
42,280
46,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107821STG-M-50-25-T3H-T253個付T3H
46,880
45,120
49,632(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107837STG-M-50-25-T3V-R25ロッド側1個付T3V
41,040
39,440
43,384(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107846STG-M-50-25-T3V-H25ヘッド側1個付T3V
41,040
39,440
43,384(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107855STG-M-50-25-T3V-D252個付T3V
43,960
42,280
46,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107864STG-M-50-25-T3V-T253個付T3V
46,880
45,120
49,632(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107882STG-M-50-50-T2H-R50ロッド側1個付T2H
43,840
41,987
46,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107891STG-M-50-50-T2H-H50ヘッド側1個付T2H
43,840
41,987
46,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107916STG-M-50-50-T2H-T503個付T2H
49,460
47,160
51,876(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107925STG-M-50-50-T2V-R50ロッド側1個付T2V
43,840
41,987
46,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107934STG-M-50-50-T2V-H50ヘッド側1個付T2V
43,840
41,987
46,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107943STG-M-50-50-T2V-D502個付T2V
46,650
44,573
49,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107952STG-M-50-50-T2V-T503個付T2V
49,460
47,160
51,876(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107961STG-M-50-50-T3H-R50ロッド側1個付T3H
43,950
42,093
46,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107977STG-M-50-50-T3H-H50ヘッド側1個付T3H
43,950
42,093
46,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107986STG-M-50-50-T3H-D502個付T3H
46,870
44,787
49,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
40107995STG-M-50-50-T3H-T503個付T3H
49,790
47,480
52,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108004STG-M-50-50-T3V-R50ロッド側1個付T3V
43,950
42,093
46,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108013STG-M-50-50-T3V-H50ヘッド側1個付T3V
43,950
42,093
46,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108022STG-M-50-50-T3V-D502個付T3V
46,870
44,787
49,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108031STG-M-50-50-T3V-T503個付T3V
49,790
47,480
52,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108056STG-M-50-75-T2H-R75ロッド側1個付T2H
46,760
44,773
49,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108065STG-M-50-75-T2H-H75ヘッド側1個付T2H
46,760
44,773
49,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108083STG-M-50-75-T2H-T753個付T2H
52,380
49,947
54,942(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108092STG-M-50-75-T2V-R75ロッド側1個付T2V
46,760
44,773
49,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108101STG-M-50-75-T2V-H75ヘッド側1個付T2V
46,760
44,773
49,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108117STG-M-50-75-T2V-D752個付T2V
49,570
47,360
52,096(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108126STG-M-50-75-T2V-T753個付T2V
52,380
49,947
54,942(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108135STG-M-50-75-T3H-R75ロッド側1個付T3H
46,870
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108144STG-M-50-75-T3H-H75ヘッド側1個付T3H
46,870
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108153STG-M-50-75-T3H-D752個付T3H
49,790
47,573
52,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108162STG-M-50-75-T3H-T753個付T3H
52,710
50,267
55,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108171STG-M-50-75-T3V-R75ロッド側1個付T3V
46,870
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108187STG-M-50-75-T3V-H75ヘッド側1個付T3V
46,870
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108196STG-M-50-75-T3V-D752個付T3V
49,790
47,573
52,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108205STG-M-50-75-T3V-T753個付T3V
52,710
50,267
55,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108223STG-M-50-100-T2H-R100ロッド側1個付T2H
49,670
47,573
52,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108232STG-M-50-100-T2H-H100ヘッド側1個付T2H
49,670
47,573
52,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108257STG-M-50-100-T2H-T1003個付T2H
55,290
52,747
58,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108266STG-M-50-100-T2V-R100ロッド側1個付T2V
49,670
47,573
52,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
40108275STG-M-50-100-T2V-H100ヘッド側1個付T2V
49,670
47,573
52,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする