曜日別特売

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ - CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ - CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ - CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ - CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ - CKD
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1本
全195種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
195種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法HD(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法RD(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法n(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40121331LCR-12-1015.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
33,660
32,773
36,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121347LCR-12-10-F2H-R15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121356LCR-12-10-F2H-H15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121365LCR-12-10-F2H-D15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,500
38,453
42,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121374LCR-12-10-F2V-R15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121383LCR-12-10-F2V-H15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121392LCR-12-10-F2V-D15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,500
38,453
42,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121401LCR-12-10-F3H-R15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121417LCR-12-10-F3H-H15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121426LCR-12-10-F3H-D15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,280
38,240
42,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121435LCR-12-10-F3V-R15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121444LCR-12-10-F3V-H15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121453LCR-12-10-F3V-D15.529121133152.525.512.5917916.566.52637.532.52121014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,280
38,240
42,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121462LCR-12-2015.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
33,660
32,773
36,050(税込)
14日以内出荷
返品不可
40121471LCR-12-20-F2H-R15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121487LCR-12-20-F2H-H15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121496LCR-12-20-F2H-D15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,500
38,453
42,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121505LCR-12-20-F2V-R15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121514LCR-12-20-F2V-H15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121523LCR-12-20-F2V-D15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,500
38,453
42,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121532LCR-12-20-F3H-R15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121541LCR-12-20-F3H-H15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121557LCR-12-20-F3H-D15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,280
38,240
42,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121566LCR-12-20-F3V-R15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121575LCR-12-20-F3V-H15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121584LCR-12-20-F3V-D15.529121133142.525.512.5917916.566.52637.532.52122014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,280
38,240
42,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121593LCR-12-3015.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
33,660
32,773
36,050(税込)
12日以内出荷
返品不可
40121602LCR-12-30-F2H-R15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121611LCR-12-30-F2H-H15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121627LCR-12-30-F2H-D15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,500
38,453
42,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121636LCR-12-30-F2V-R15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121645LCR-12-30-F2V-H15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,580
35,613
39,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121654LCR-12-30-F2V-D15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,500
38,453
42,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121663LCR-12-30-F3H-R15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121672LCR-12-30-F3H-H15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121681LCR-12-30-F3H-D15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,280
38,240
42,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121697LCR-12-30-F3V-R15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
19日以内出荷
返品不可
40121706LCR-12-30-F3V-H15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,470
35,507
39,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121715LCR-12-30-F3V-D15.529121133132.525.512.5917916.566.52637.532.52123014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,280
38,240
42,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121724LCR-12-4015.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
36,740
35,760
39,336(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121733LCR-12-40-F2H-R15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,660
38,600
42,460(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121742LCR-12-40-F2H-H15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,660
38,600
42,460(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121751LCR-12-40-F2H-D15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
42,580
41,440
45,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121767LCR-12-40-F2V-R15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,660
38,600
42,460(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121776LCR-12-40-F2V-H15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,660
38,600
42,460(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121785LCR-12-40-F2V-D15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
42,580
41,440
45,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121794LCR-12-40-F3H-R15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,550
38,493
42,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121803LCR-12-40-F3H-H15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,550
38,493
42,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121812LCR-12-40-F3H-D15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
42,360
41,227
45,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
40121821LCR-12-40-F3V-R15.529121133132.525.512.51018916.576.53636313124014.5(ショックキラー形ストッパ片側)
39,550
38,493
42,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする