聖和精機
エクステンションバー
質量(kg)
5.5
全長L(mm)
300
寸法C(mm)
55
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
30
頭部
E150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265737
EXT-E-300
¥
94,900
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください