プラスチッククリーナー&ポリッシュ(スクリーンメンテナンスクリーナー)

プラスチッククリーナー&ポリッシュ(スクリーンメンテナンスクリーナー) - ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)プラスチッククリーナー&ポリッシュ(スクリーンメンテナンスクリーナー) - ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
(5件のレビュー)

スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。

用途スクリーン用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4013752633-2011本(230g)
3,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
4013753533-2021本(900g)
5,400
5,298
5,828(税込)
59日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-14
用途: 普段から

これは素晴らしい。おすすめします。ヘルメットのシールドに使っていますが、毎日使うとよりクリアになってきます。

1が参考にしています
対象商品 : 40137526
2022-07-08
用途: ヘルメットシールドのメンテに

拭き取り前とは、視界が明らかに違いがわかるほどクリアになります。使い続けると、傷も薄くなってくる感じ。また、リピートしたいです。

対象商品 : 40137526
2020-10-27
用途: 旧車のメンテナンス
サービス業

古いカウルのスクリーンなので心配でしたが、クリアーになりました。継続してくれることを期待します。

対象商品 : 40137526
2016-07-21
用途: バイクスクリーン
有限会社秋山電機製作所

スクリーンの汚れが 気になっていました。視界も悪く困っていました。使用後 視界スッキリです。

対象商品 : 40137535
2013-09-04
用途: バイクの風防のクリーニング
株式会社エイム

表面の皮が一皮むけたような感じがします。古い物なので新品のようにはなりませんでしたが、かなりきれいになりました。コンパウンドが入っているともっときれいになるように感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする