曜日別特売

スイッチ付き4ポートUSBハブ

スイッチ付き4ポートUSBハブ - エレコム

あると便利な機能を装備した、スタイリッシュでコンパクトな、セルフパワー・バスパワー共用スイッチ付き4ポートUSBハブ。

用途
置き場所を選ばずにPCまわりにすっきりと設置できる、スタイリッシュなコンパクト設計の4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にネオジウム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
スイッチを装備していますので、接続しているUSB機器を使用しないときは電源の供給のオン/オフが可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
適合機種
【USB2.0またはUSB1.1ポートを搭載する以下の機種】
Windows 7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98が動作するPC/AT互換機
Mac OS X 10.3~10.5が動作するIntelMac機、Mac OS 8.6~9.2およびMac OS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
ケーブル長(m)
2
ACアダプタ/1.8 ※コネクタを含まず
供給電流(mA)
セルフパワー時/4ポート合計1900以内
バスパワー時/4ポート合計400以内
仕様マグネット内蔵、USBスイングコネクタ、スイッチ付き付属品USBポート用カバーキャップ×4 、ACアダプタ質量(g)70電源セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×66.2×23.5 ※ケーブルおよび突起部を含まず保証期間6ヶ月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40142417U2H-TZ420SBKブラック
3,100
取扱い終了
40142426U2H-TZ420SSVシルバー
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする