用途置き場所を選ばずにPCまわりにすっきりと設置できる、スタイリッシュなコンパクト設計の4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にネオジウム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
スイッチを装備していますので、接続しているUSB機器を使用しないときは電源の供給のオン/オフが可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
適合機種【USB2.0またはUSB1.1ポートを搭載する以下の機種】
Windows 7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98が動作するPC/AT互換機
Mac OS X 10.3~10.5が動作するIntelMac機、Mac OS 8.6~9.2およびMac OS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
ケーブル長(m)2
ACアダプタ/1.8 ※コネクタを含まず
供給電流(mA)セルフパワー時/4ポート合計1900以内
バスパワー時/4ポート合計400以内