抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980