曜日別特売

ハイパーLEDバルブ SPORTS series

ハイパーLEDバルブ SPORTS series - レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series - レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series - レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series - レイブリック(スタンレー)
(1件のレビュー)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。
発光部の小型化により取付適合拡大。
ハイブリッド車対応

用途ルーム、マップタイプT10×31、T8×29ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306452SL716300
オープン
859
945(税込)
当日出荷
39306461SL727500
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39306461
2020-10-04
用途: トヨタのノアの室内灯にセット
サービス業

車の室内灯にセットしましたら全長が少し長くホルダー内に収まりません、斜めになります、接触不良が心配です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする