モノタロウ

ラッカースプレー 高機能

ラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウラッカースプレー 高機能 - モノタロウ
(407件のレビュー)

特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。

用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※脱プラスチックによる環境保全への一助としてシュリンクフィルムの使用しておりません。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、皮製品、高級家具、食器類、熱い物を置くテーブル、床面などには使用しないでください。
※使用後、残塗料がある場合は逆さにし、空吹きして下さい。
※パッケージ変更により、異なるパッケージが届く可能性ありますが、商品仕様に変更はありません。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40147764
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40147773
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40147782
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40147791
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40147807シルバーシルバー
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56314475
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56314484
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56314493つや消し黒つや消し黒
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:407
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56314493
2026-01-29
用途: 鉄ホイールやフレーム

軽くケレンして塗布すると、とてもきれいに仕上がります。匂いは少しキツイですが、ラッカーはどれも同じです。シャシーブラックよりも安価で耐久性が高く、美観にも優れています。
数年後のさに上から塗り直し(重ね塗り)してもキレイに仕上がるのがありがたいです。

2025-11-24
用途: 自転車やバイク、門扉などの塗装

自転車やバイクの外装や門扉の塗装に使用しています。つや消しブラックなので塗装ムラなどもなくきれいに塗装できるのでリピートしています。
塗膜強度はウレタンではないので強くはないですが下地処理を行い塗装し、また剥げても上塗りできるので重宝しています。塗装する際に缶を少し温めて使用するとムラなくきれいに仕上がります

2025-10-26
用途: 自動車・オートバイの補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

価格からすると、かなり良い感じに仕上がりました。
個人的には「ホームセンターに有る商品よりクオリティが高い」印象で、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 56314475
2025-10-25
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ラッカースプレーたれずに綺麗に塗装出来ました。おすすめです。

1が参考にしています
2025-11-27
用途: 整備

金属からプラスチックまで幅広く使用しています 少し垂れるのが気になります

対象商品 : 56314493
2025-09-23
用途: ウッドデッキの基礎にする単管とダクターチャンネルの塗装
その他業種

比較的綺麗に塗れます。
ただ、風が強い日はやらない方がいいみたいですね。
綺麗に塗れる距離だと風に飛ばされてしまうし、近すぎると垂れてしまいます。
もう少し容量が多いと助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-14
用途: 金属部品への塗装
製造業

初めて購入しました。塗った感じは乾燥時やや時間がかかる気がしますが色や艶のむらもなく塗装しやすいスプレーかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 56314493
2025-08-24
用途: 樹脂パーツの塗装
建設業・工事業

粒子が細かくとありましたが、確かにこの手のスプレー缶にしてはきめ細かいなと思いました。
吐出量は確かに多いかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
下地がアルミ二ウムでも使用可能ですか。
回答:
密着しにくいので下塗りにプライマー塗布をお勧めします
2023-10-04
質問:
下地が樹脂(カーボン等)にも使用可能ですか。
回答:
種類や性質により可否が分れます。
軟質の物や繊維などには向きません。
溶剤分が表面を侵したり、変形時に塗膜が追従出来ず割れたりします。

2023-10-04
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
約80℃です。
1が参考にしています
2023-10-04
質問:
耐候性はありますか。
回答:
耐候性はございますので、屋外の使用も可能です。
さび、汚れ等はきれいに落としてから塗装してください。
2が参考にしています
2023-10-04
質問:
油性ですか。
回答:
油性です。
2023-10-04
すべてのFAQを表示する

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする