曜日別特売

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2内容量1個
全201種類を絞り込む
接点構成
201種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40163882HW1F-222Q4R22.3(0~0.4)2a2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60059456HW1F-231N1M2G22.3(0~0.4)3a1b(31N1)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
60059465HW1F-231N1M2R22.3(0~0.4)3a1b(31N1)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067165HW1F-202Q4R22.3(0~0.4)2b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067183HW1F-210Q4A22.3(0~0.4)1a
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067192HW1F-210Q4G22.3(0~0.4)1a
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60067201HW1F-210Q4R22.3(0~0.4)1a
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067217HW1F-210Q4S22.3(0~0.4)1a
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067235HW1F-210Q4Y22.3(0~0.4)1a
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067244HW1F-2111H2A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067253HW1F-2111H2G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067262HW1F-2111H2R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067271HW1F-2111H2S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067296HW1F-2111H2Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067305HW1F-2111M2A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067314HW1F-2111M2G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067323HW1F-2111M2R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067332HW1F-2111M2S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067357HW1F-2111M2Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067366HW1F-2111Q2A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
57日以内出荷
返品不可
60067375HW1F-2111Q2G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
57日以内出荷
返品不可
60067384HW1F-2111Q2R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
57日以内出荷
返品不可
60067393HW1F-2111Q2S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
57日以内出荷
返品不可
60067411HW1F-2111Q2Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
57日以内出荷
返品不可
60067427HW1F-2111Q3A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067436HW1F-2111Q3G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067445HW1F-2111Q3R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067454HW1F-2111Q3S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067472HW1F-2111Q3Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067481HW1F-2111Q4A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067497HW1F-2111Q4G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067506HW1F-2111Q4PW22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067515HW1F-2111Q4R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067524HW1F-2111Q4S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067542HW1F-2111Q4Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60067551HW1F-211H22A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067567HW1F-211H22G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067576HW1F-211H2A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067585HW1F-211H2G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067594HW1F-211H2PW22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067603HW1F-211H2R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067612HW1F-211H2S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067637HW1F-211H2Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067646HW1F-211M2A22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067655HW1F-211M2G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067664HW1F-211M2G-MAU22.3(0~0.4)1a1b
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067673HW1F-211M2R22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067682HW1F-211M2S22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067707HW1F-211M2Y22.3(0~0.4)1a1b
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
60067716HW1F-211M42G22.3(0~0.4)1a1b
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60067226
2017-12-21
用途: 電気改造品

何度も使用しているのですが、メーカー品であり問題ありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする