SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(マンセル値)
適合
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40164187HW9Z-KG1黄(2.5Y8/10近似)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、HW1B-Y2、HW1E-BV4、HW1E-LV4SEMI S2-0703 12.5.1項準拠品
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60156975HW9Z-KG2黄(2.5Y8/10近似)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、HW1B-Y2、HW1E-BV4、HW1E-LV4SEMI S2-0703 12.5.1項準拠品
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60156984HW9Z-KG3黄(2.5Y8/10近似)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、HW1B-Y2SEMI S2適合
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60156993HW9Z-KG4黄(2.5Y8/10近似)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-BV5、X1E-LV4、X1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、XW1B-Y2、HW1E-BV4、HW1E-LV4SEMI S2適合
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60157002HW9Z-KG4-W白(N9.5)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-BV5、X1E-LV4、X1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、XW1B-Y2、HW1E-BV4、HW1E-LV4SEMI S2適合
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
60157011HW9Z-KG5黄(2.5Y8/10近似)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、XW1E-BV5、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、XW1B-Y2、HW1E-BV4、HW1E-LV4SEMI S2適合
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60157027HW9Z-KG5-W白(N9.5)(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、XW1E-BV5、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、XW1B-Y2、HW1E-BV4、HW1E-LV4SEMI S2適合
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515165XA9Z-KG1黄(2.5Y8/10近似)(スイッチ)XW1E-BV3、XW1E-BV4、XW1E-LV3、XW1E-LV4SEMI S2適合
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 操作盤製作
有限会社 斎藤電気工事

製作盤の操作面が広くない為従来使用していたサイズでは問題があったが、この製品は大きさが丁度良く、メーカー製ということもあり不安なく使用できました。

対象商品 : 40164187
2019-02-11
用途: 機械の設置時
株式会社清水技研製造業

制御盤表面に突起する非常停止スイッチが、作業動線上干渉するので
使用しましたが、質感、形状ともに満足するものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 60156975
2014-07-30
用途: 特注機械のSW保護のため

サイズ 使用感ともに不具合はなく問題ありません
樹脂の色ですが何色か選べると嬉しいです
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
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする