Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形

Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 - IDEC(和泉電気)
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
端子ねじ
接点材質
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40163891HW1R-2D20B2a-銀接点D
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60114537HW1R-2A11B1a1bM3.5銀接点A
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114546HW1R-2A11G1a1bM3.5銀接点A
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60114555HW1R-2A11N1G1a1b(11N1)M3.5銀接点A
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114564HW1R-2A11N1Y1a1b(11N1)M3.5銀接点A
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114573HW1R-2A11R1a1bM3.5銀接点A
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114582HW1R-2A11S1a1bM3.5銀接点A
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114591HW1R-2A11W1a1bM3.5銀接点A
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114607HW1R-2A11Y1a1bM3.5銀接点A
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114616HW1R-2A20B2aM3.5銀接点A
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114625HW1R-2A20G2aM3.5銀接点A
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114634HW1R-2A20R2aM3.5銀接点A
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114643HW1R-2A20S2aM3.5銀接点A
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114652HW1R-2A20W2aM3.5銀接点A
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114661HW1R-2A20Y2aM3.5銀接点A
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114677HW1R-2A20Y-MAU2aM3.5金接点A
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114686HW1R-2A22B2a2bM3.5銀接点A
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114695HW1R-2A22G2a2bM3.5銀接点A
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114704HW1R-2A22R2a2bM3.5銀接点A
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114713HW1R-2A22S2a2bM3.5銀接点A
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114722HW1R-2A22W2a2bM3.5銀接点A
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114731HW1R-2A22Y2a2bM3.5銀接点A
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114747HW1R-2D20G2aM3.5銀接点D
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
60114756HW1R-2D20R2aM3.5銀接点D
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114765HW1R-2D20S2aM3.5銀接点D
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114774HW1R-2D20W2aM3.5銀接点D
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114783HW1R-2D20Y2aM3.5銀接点D
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114792HW1R-2D20Y-MAU2aM3.5金接点D
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114801HW1R-2D22N1B2a2b(22N1)M3.5銀接点D
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114817HW1R-2D22N1G2a2b(22N1)M3.5銀接点D
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114826HW1R-2D22N1R2a2b(22N1)M3.5銀接点D
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114835HW1R-2D22N1S2a2b(22N1)M3.5銀接点D
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114844HW1R-2D22N1W2a2b(22N1)M3.5銀接点D
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114853HW1R-2D22N1Y2a2b(22N1)M3.5銀接点D
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114862HW1R-2E11N1B1a1b(11N1)M3.5銀接点E
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114871HW1R-2E22N1B2a2b(22N1)M3.5銀接点E
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114887HW1R-2E22N1G2a2b(22N1)M3.5銀接点E
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114896HW1R-2E22N1R2a2b(22N1)M3.5銀接点E
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114905HW1R-2E22N1S2a2b(22N1)M3.5銀接点E
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114914HW1R-2E22N1W2a2b(22N1)M3.5銀接点E
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114923HW1R-2E22N1Y2a2b(22N1)M3.5銀接点E
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114932HW1R-2F22N1B2a2b(22N1)M3.5銀接点F
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114941HW1R-2F22N1G2a2b(22N1)M3.5銀接点F
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114957HW1R-2F22N1R2a2b(22N1)M3.5銀接点F
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114966HW1R-2F22N1S2a2b(22N1)M3.5銀接点F
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114975HW1R-2F22N1W2a2b(22N1)M3.5銀接点F
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114984HW1R-2F22N1Y2a2b(22N1)M3.5銀接点F
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60114993HW1R-2N22N2B2a2b(22N2)M3.5銀接点N
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60115002HW1R-2N22N2G2a2b(22N2)M3.5銀接点N
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60115011HW1R-2N22N2R2a2b(22N2)M3.5銀接点N
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする