Panasonic(パナソニック)
20Aフルパワーリモコンリレー両切
(1件のレビュー)
用途
JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
主な用途
分電盤用
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40164564
WR6166
(主回路)20、(操作回路)0.35
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
41037376
WR61663
(主回路)20、(操作回路)0.35、(補助接点)1/0.5
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください