Panasonic(パナソニック)
リレー制御用T/U
種類
電力調整器
色
ブラック
内容量
1個
注意
※リモコンリレーをフル2線にて制御時必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電流(mA)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40164582
WR3400
一般形(リード線式)
1.2
1.5A AC24V
¥
11,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
41037412
WR3430
JIS協約寸法(端子式)
1.5
1.5A AC24V
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59561723
WR34509
JIS協約寸法(端子式)
1.2
-
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41037437
WR3450K
4回路用、端子式・分電盤用
1.2
-
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
41037421
WR3440
JIS協約寸法(1個用・4回路用端子付)
-
1.5A AC24V
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください