曜日別特売

MLミニリミットスイッチ

MLミニリミットスイッチ - Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチ - Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(16件のレビュー)

長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。

耐電圧
(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、
(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、
(各端子とアース間)2000V/1分間
寿命
機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、
電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85928945AZ7124(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形一方方向ローラ・レバー
980899
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り103点です
85928954AZ7144(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形一方方向ローラ・短レバー
980899
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り50点です
85928875AZ7312(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形パネル取付クロスローラ・プランジャ
1,3501,290
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り198点です
40164485AZ7120IP60(防塵形)ヒンジ・レバー
810
取扱い終了
85928857AZ7121(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形ローラ・レバー
890
取扱い終了
85928927AZ7140(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形ヒンジ短・レバー
810
取扱い終了
返品不可
85928866AZ7141(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形ローラ・短レバー
890
取扱い終了
85928972AZ7310(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形パネル取付プッシュ・プランジャ
1,150
取扱い終了
40164503AZ7311IP60(防塵形)パネル取付ローラ・プランジャ
1,350
取扱い終了
85928936AZ7100(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形短プッシュ・プランジャ
980
取扱い終了
40164476AZ7110IP60(防塵形)長プッシュ・プランジャ
1,050
取扱い終了
40164494AZ7121IP60(防塵形)ローラ・レバー
890
取扱い終了
85928841AZ7166(IEC相当)IP60、(JIS)防塵形フレキシブル
1,650
取扱い終了
85928884AZ7400(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形短プッシュ・プランジャ
1,500
取扱い終了
返品不可
85928893AZ7401(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形短プッシュ・プランジャ
1,500
取扱い終了
返品不可
85928911AZ7405(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形長プッシュ・プランジャ
1,550
取扱い終了
返品不可
85928997AZ7415(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形ローラ・レバー
1,500
取扱い終了
返品不可
85929006AZ7416(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形ローラ・レバー
1,500
取扱い終了
返品不可
85928963AZ7426(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形ヒンジ短・レバー
1,400
取扱い終了
返品不可
85929015AZ7430(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形ローラ・短レバー
1,500
取扱い終了
返品不可
85929024AZ7431(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形ローラ・短レバー
1,500
取扱い終了
85928902AZ7435(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形一方方向ローラ・短レバー
1,500
取扱い終了
返品不可
85928981AZ7445(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形パネル取付ローラ・プランジャ
1,950
取扱い終了
返品不可
85928832AZ7461(IEC相当)IP60/64、(JIS)防塵形/防まつ形/耐油形フレキシブル
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40164485AZ712039039901D4MC-1000AZ7120 セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン) 39039901セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)1個
1,198
税込1,318
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85928857AZ712139039926D4MC-2000AZ7121 セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン) 39039926セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85928927AZ714039039917D4MC-1020AZ7140 セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン) 39039917セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85928866AZ714139039935D4MC-2020AZ7141 セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン) 39039935セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)1個
1,298
税込1,428
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85928972AZ731039039953D4MC-5000AZ7310 セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン) 39039953セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
40164503AZ731139039962D4MC-5020AZ7311 セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン) 39039962セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)1個
1,998
税込2,198
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85928875
2024-01-29
用途: 機械メンテの付属品として
F.ナカモリ株式会社

生産終了品だったので探しても見つからず困ってました。
在庫があると書いていたのでほっとし助かりました。

対象商品 : 85928972
2023-07-07
用途: ハーネス組付け
製造業

通常ルートの仕入ですと数ヶ月の納期がかかる所、こちらだと即納なので助かりました。

対象商品 : 85928857
2022-08-28
用途: 機械上限 下限用 リミットスイッチで補修用

本来リード線付きでしたがすでに単品式の為防水用シリコンシールを封入して使用せざるを得ないため これからもこの部品で良いので販売してほしいです

対象商品 : 40164485
2022-11-02
用途: 設備の改造にて使用
製造業

部品の調達が厳しい状況にも関わらず、即納頂けた事に非常に満足しています。

対象商品 : 85928841
2022-06-14
用途: 軽トラのダンプの下限スイッチ
その他業種

電機店経由の購入で現状の納期回答6ヶ月以上の回答があり、修理部品として待てませんでしたが、在庫があり、大変助かりました。

対象商品 : 40164485
2020-06-16
用途: 玄関 エアカーテンのスイッチ
宮原機工

自宅玄関にエアカーテンを付けました。 ドアを開けるとスイッチが入るようにしました。 お客さんが驚く表情が楽しいです。 ミニリミットスイッチ 市販品となんら変わらない良品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40164485
2020-03-30
用途: 水循環装置

重りとポリエチレンフロートで水位による循環ポンプのオンオフを直接制御に使用しています。20年使った従前のスイッチの交換ですが、できたら作動力のスペックも表示してもらうと助かります。

対象商品 : 40164485
2019-01-31
用途: 製造機械のメンテナンス

かなり古い機械についていましたが、現行品らしく全く同じものが手に入りました。こういうのがすぐに手に入るのは大変ありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする