曜日別特売

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 - IDEC(和泉電気)
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)内容量1個
全43種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
43種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
入力方式
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412633SLD44N-1DH2BSAC/DC24ダイレクト式約46-
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
60412642SLD44N-1DH2BYAC/DC24ダイレクト式約46-
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
60412651SLD44N-1DHM2BADC24アンバーダイレクト式約46-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60412667SLD44N-1DHM2BGDC24ダイレクト式約46-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60412676SLD44N-1DHM2BPWDC24ピュアホワイトダイレクト式約46-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
60412685SLD44N-1DHM2BRDC24ダイレクト式約46-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
60412694SLD44N-1DHM2BSDC24ダイレクト式約46-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60412712SLD44N-1DHM2BYDC24ダイレクト式約46-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
60412721SLD44N-1DW2BRGAC/DC24赤/緑ダイレクト式約46-
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
60412737SLD44N-1TH12BGAC115/120---
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60412746SLD44N-1TH12BRAC115/120---
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60412764SLD44N-1TH1BAAC100/110アンバートランス式約93-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60412773SLD44N-1TH1BPWAC100/110ピュアホワイトトランス式約93-
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
60412782SLD44N-1TH1BSAC100/110トランス式約93-
オープン
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
60412791SLD44N-1TH1BYAC100/110トランス式約93-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
60412807SLD44N-1TH24BAAC230/240アンバー---
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
60412816SLD44N-1TH24BGAC230/240---
オープン
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
60412825SLD44N-1TH24BRAC230/240---
オープン
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
60412852SLD44N-1TH2BRAC200/220トランス式約93-
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60412861SLD44N-1TH2BSAC200/220トランス式約93-
オープン
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
60412877SLD44N-1TH2BYAC200/220トランス式約93-
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40164065SLD44N-1DH2BAAC/DC24アンバーダイレクト式約46単色前面照光
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
40164074SLD44N-1DH2BGAC/DC24ダイレクト式約46単色前面照光
3,680
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
40164083SLD44N-1DH2BRAC/DC24ダイレクト式約46単色前面照光
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
40164101SLD44N-1TH1BGAC100/110トランス式約93単色前面照光
4,940
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
40164117SLD44N-1TH1BRAC100/110トランス式約93単色前面照光
4,940
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
40164135SLD44N-1TH2BAAC200/220アンバートランス式約93単色前面照光
4,940
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
40164144SLD44N-1TH2BGAC200/220トランス式約93単色前面照光
4,940
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
60412624SLD44N-1DH2BPWAC/DC24ピュアホワイトダイレクト式約46-
3,830
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
60412843SLD44N-1TH2BPWAC200/220ピュアホワイトトランス式約93-
5,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
40164092SLD44N-1DH2BWAC/DC24乳白ダイレクト式約46単色前面照光
オープン
取扱い終了
40164126SLD44N-1TH1BWAC100/110乳白トランス式約93単色前面照光
オープン
取扱い終了
40164153SLD44N-1TH2BWAC200/220乳白トランス式約93単色前面照光
オープン
取扱い終了
60412536SLD44N-1CH1BADC110アンバーDC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412545SLD44N-1CH1BGDC110DC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412554SLD44N-1CH1BPWDC110ピュアホワイトDC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412563SLD44N-1CH1BRDC110DC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412572SLD44N-1CH1BSDC110DC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412581SLD44N-1CH1BWDC110乳白DC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412597SLD44N-1CH1BYDC110DC-DCコンバータ式約60-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412703SLD44N-1DHM2BWDC24乳白ダイレクト式約46-
オープン
取扱い終了
返品不可
60412755SLD44N-1TH12BWAC115/120乳白---
オープン
取扱い終了
返品不可
60412834SLD44N-1TH24BWAC230/240乳白---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする