曜日別特売

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 - IDEC(和泉電気)
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)内容量1個
全44種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
44種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40164047SLD30N-1DH2BGAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40164056SLD30N-1TH1BGAC100/110
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410725SLD30N-1DH2BPWAC/DC24ピュアホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410734SLD30N-1DH2BRAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60410743SLD30N-1DH2BSAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410761SLD30N-1DH2BYAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410777SLD30N-1DHM2BADC24アンバー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410786SLD30N-1DHM2BGDC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410795SLD30N-1DHM2BPWDC24ピュアホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410804SLD30N-1DHM2BRDC24
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60410813SLD30N-1DHM2BSDC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410831SLD30N-1DHM2BYDC24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410847SLD30N-1DW2BRGAC/DC24赤/緑
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410856SLD30N-1TH12BAAC115/120アンバー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410865SLD30N-1TH12BGAC115/120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410874SLD30N-1TH12BRAC115/120
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410892SLD30N-1TH1BAAC100/110アンバー
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410926SLD30N-1TH1BSAC100/110
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410944SLD30N-1TH1BYAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410953SLD30N-1TH24BAAC230/240アンバー
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410962SLD30N-1TH24BGAC230/240
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410971SLD30N-1TH24BRAC230/240
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60411014SLD30N-1TH2BPWAC200/220ピュアホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60411023SLD30N-1TH2BRAC200/220
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
60411032SLD30N-1TH2BSAC200/220
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60411057SLD30N-1TH2BYAC200/220
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
60410716SLD30N-1DH2BAAC/DC24アンバー
3,000
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
60410901SLD30N-1TH1BPWAC100/110ピュアホワイト
4,420
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
60410917SLD30N-1TH1BRAC100/110
4,250
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
60410996SLD30N-1TH2BAAC200/220アンバー
4,250
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
60411005SLD30N-1TH2BGAC200/220
4,250
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
60410621SLD30N-1CH1BADC110アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
60410637SLD30N-1CH1BGDC110
オープン
取扱い終了
返品不可
60410646SLD30N-1CH1BPWDC110ピュアホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
60410655SLD30N-1CH1BRDC110
オープン
取扱い終了
返品不可
60410664SLD30N-1CH1BSDC110
オープン
取扱い終了
返品不可
60410673SLD30N-1CH1BWDC110乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60410682SLD30N-1CH1BYDC110
オープン
取扱い終了
返品不可
60410752SLD30N-1DH2BWAC/DC24乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60410822SLD30N-1DHM2BWDC24乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60410883SLD30N-1TH12BWAC115/120乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60410935SLD30N-1TH1BWAC100/110乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60410987SLD30N-1TH24BWAC230/240乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60411041SLD30N-1TH2BWAC200/220乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする