日平機器
リヤーショックハブプーラー
6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。
ショック装置付き。
ホーシングの当り面が平面にセットできます。
デッドアクスルも抜取れます。
ねじ径
TM28×P5×300
使用範囲(mm)
PCD/138~196
ケース寸法(mm)
340×250×90
質量(kg/セット)
6.7
適合車種
中・大型車トラック・バス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40146985
HN-812
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください