日平機器
ピットマンアームプーラー
中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
質量(kg)
1.8
深さ(mm)
95
ボルト
センターボルト/M20×P1.5×160
能力(mm)
爪開き/30~110
爪長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40147037
H-228
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください