ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
長崎ジャッキ
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。)
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)
35
全長(mm)
500
質量(kg)
47
全幅(mm)
325
揚程(mm)
150
全高(mm)
1400
フレーム高さ(mm)
145
作動空気圧(kg・cm
2
)
8~10
コンプレッサー(kW)
3.7(5)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車を上昇させた際、必ずリジッドラック(馬ジャッキ)をご使用ください。
※Aタイプの最低位は15Lアタッチメントを装着した状態の最低高さです。
※Sタイプの最高位は一番長いアタッチメントを装着し、補助ネジを65mm伸ばした状態での最高位です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最高位(mm)
最低位(mm)
補助ネジ(mm)
標準アタッチメント(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40156584
NTJ-35SH
補助ネジ+アタッチメント交換式(補助ネジにより高さの微調節が可能)
560
270
65
15L、75L
¥
281,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40156575
NTJ-35AH
アタッチメント交換式
550
265
-
15L、75L、150L
¥
197,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
トラック整備・補修部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
JTC7875用ハンドポンプ
JTC
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
ホイールセッター (ISO用)
エスコ
税込
¥
31,240
¥
28,400
バスケットへ
業務車用バッテリー PRO ROAD
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
30,778
~
¥
27,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
トラック用品
トラック輸送・安全用品
トラック整備・補修部品
トラック整備工具・用品
トラックジャッキ・馬台
トラックジャッキ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります
トラックジャッキ
トラック用馬台
シェアする
マイページ