曜日別特売

aaアクセレレーター2

aaアクセレレーター2 - 東亞合成
(6件のレビュー)

アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。

主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコール塗布方法スプレー危険等級溶剤アルコール危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40158431-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40158431
2021-01-30
用途: 接着促進
RCパーツイトウ製造業

他のレビューにも書いてありますが、想像以上に白化が酷いです。模型用アクリル系うすめ液で取れますが、価格メリットもないので面倒でもFAXで「1」を買うべきでした。

対象商品 : 40158431
2020-08-27
用途: 接着作業
東海興業株式会社製造業

吹きムラが無く、乾燥も早いので非常に使いやすいです。
但し、匂いが慣れないと気になるかもしれません。

対象商品 : 40158431
2020-04-20
用途: 趣味の模型製作及び修理
製造業

趣味の製作や修理で瞬間接着剤をよく使います、時短作業ができるので現場作業もらくちんです。

対象商品 : 40158431
2017-05-30
用途: 電子部品の仮付け
システック株式会社

瞬間接着剤は指などは瞬間でくっつきますがプラスチックや金属の場合は固定するまでに時間がかかります。
が、これを使うとまさに瞬間にくっつきます、但し一度に沢山使い過ぎると熱が発生します。

対象商品 : 40158431
2016-04-14
用途: アロンアルファの硬化

アクセレレーター2になり白化現象が起こります。
前に売っていたアクセレレーターを販売して下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

aaアクセレレーターですと、注文コード02334525になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品 : 40158431
2015-06-18
用途: 木材接着作業など
CREATE

白化現象が起こります。
面倒でもFAX注文で「aaアクセラレータ」の方を買えば良かった。
こんな商品2度と買わない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする