ロジクール ワイヤレスマウス M510

ロジクール ワイヤレスマウス  M510 - ロジクール

手になじむシェイプと自然なフィット感で使い心地の優れたサイドボタン付きフルサイズレーザーマウス。
省エネ設計で最大2年の電池寿命。
Unifying対応の超小型レシーバー採用。

仕様スクロールホイール有り、水平スクロール有りセット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3乾電池×2(装着済み)寸法(mm)(マウス)65×120×41、(レシーバー)14.4×18.7×6.1ダークグレー質量(g)129対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.4以降接続方式無線センサー不可視レーザー使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi電池寿命最大2年ボタン数7(水平スクロール含む)インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)操作距離約10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40159761M510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする