曜日別特売

ロジクールマウス M500

ロジクールマウス M500 - ロジクール

精確性と快適性に優れた有線レーザーマウス。
高速スクロール・水平スクロール対応のMicroGearスクロールホイール搭載。
手になじむ形状と素材で疲労を軽減、ブラック

仕様スクロールホイール有り、水平スクロール有り寸法(mm)69×125.5×41.5ブラック質量(g)144対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降センサー不可視レーザー解像度1000dpiボタン数7(横スクロール含む)ケーブル長(cm)180インターフェイスUSB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40159892M500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする