ワールドオートツール
マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)
(1件のレビュー)
高張力鋼板に最適。
タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
73
内寸幅(mm)
楕円部分/10
高さ内寸(mm)
楕円部分/23
幅外寸(mm)
楕円部分/19
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40160775
WMW-04
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください