ワールドオートツール
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
53
外径(Φmm)
円部分/44
内寸幅(mm)
円部分/22
高さ内寸(mm)
円部分/22
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40160784
WMW-03
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください