ワールドオートツール
クランプレスプーラー
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40160942
CPL-06
14
115
6ミリピッチ1
ロング
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40160951
CPL-08
14
115
8ミリピッチ1.25
ロング
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40160967
CPL-10-1.25
14
115
10ミリピッチ1.25
ロング
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40160976
CPL-10-1.5
14
115
10ミリピッチ1.5
ロング
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40160985
CPS-06
14
65
6ミリピッチ1
ショート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40160994
CPS-08
14
65
8ミリピッチ1.25
ショート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40161003
CPS-10-1.25
14
65
10ミリピッチ1.25
ショート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40161012
CPS-10-1.5
14
65
10ミリピッチ1.5
ショート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40161021
CPS-05
15
65
5ミリピッチ0.8
ホンダ車リア部
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください