曜日別特売

サービスミンダー12V用-24V兼用

サービスミンダー12V用-24V兼用 - ワールドオートツール
(2件のレビュー)

普通車から大型車まで対応。
溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。
これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。

タイプ12/24V兼用内容量1個
注意
※プラス・マイナスを逆に接続しないで下さい。作動しないばかりか製品の破損につながります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40161046WSM-02コードの先端からクリップの先の長さ/570
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
11606272WSM-02Nコードの先端からクリップの先/360
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40161046
2020-10-05
用途: 機械のメンテナンス
藤田農場農・林・水産業

ちょっとした溶接時 いちいちバッテリー外さなくてもすみます。 これいいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 40161046
2017-08-07
用途: 大型トラックへのアーク溶接時
田波製作所

バッテリーのターミナルを外さなくても良いところが何としても一番の利点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする