IKA
撹拌羽根(遠心力型)
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。
細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。
効率はプロペラ型4枚羽根に類似。
中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS316L)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャフト長さ(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09195995
R1352
350
2000
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40162263
R1355
550
800
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください