東海キャスター
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
寸法a(mm)
8
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40164835
CF050N10
50
60
588
58.8
M10×1.5
14
58.5
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40164844
CF050N12
50
60
588
58.8
M12×1.75
14
58.5
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164853
CF050N12P1.25
50
60
588
58.8
M12×1.25
14
58.5
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40164862
CF050N3
50
60
588
58.8
W3/8×山16
19
58.5
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164871
CF050N4
50
60
588
58.8
U1/2×山20
16
58.5
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40164887
CF050N8
50
60
588
58.8
M8×1.25
14
58.5
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40164896
CF075N10
75
80
784
78.4
M10×1.5
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164905
CF075N12
75
80
784
78.4
M12×1.75
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164914
CF075N12P1.25
75
80
784
78.4
M12×1.25
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164923
CF075N3
75
80
784
78.4
W3/8×山16
19
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164932
CF075N4
75
80
784
78.4
U1/2×山20
16
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40164941
CF075N8
75
80
784
78.4
M8×1.25
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164957
CFW050N10
50
60
588
58.8
M10×1.5
14
58.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40164966
CFW050N12
50
60
588
58.8
M12×1.75
14
58.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164975
CFW050N12P1.25
50
60
588
58.8
M12×1.25
14
58.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164984
CFW050N3
50
60
588
58.8
W3/8×山16
19
58.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40164993
CFW050N4
50
60
588
58.8
U1/2×山20
16
58.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165002
CFW050N8
50
60
588
58.8
M8×1.25
14
58.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40165011
CFW075N10
75
80
784
78.4
M10×1.5
14
84.5
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40165027
CFW075N12
75
80
784
78.4
M12×1.75
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165036
CFW075N12P1.25
75
80
784
78.4
M12×1.25
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165045
CFW075N3
75
80
784
78.4
W3/8×山16
19
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165054
CFW075N4
75
80
784
78.4
U1/2×山20
16
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40165063
CFW075N8
75
80
784
78.4
M8×1.25
14
84.5
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください