双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付

双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 - 東海キャスター
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40166156FW050S5060588-66
オープン
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166165FW060S6080784-76
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166174FW075WS758078460×5093
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
40166183FW100WS1008078460×50117.5
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166192FW130WS13010098066×66153.5
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする