東海キャスター
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
プレート寸法F1×F2(mm)
60×50
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
寸法P1×P2(mm)
46×35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166201
FW050SF
50
60
57.7
60×50
66
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166217
FW060SF
60
80
76.9
60×50
76
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください