東海キャスター
双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
66
寸法C1(mm)
86
取付高H(mm)
122
プレート寸法F1×F2(mm)
90×90
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
20.5
取付プレート板厚Ft(mm)
3.8
偏芯C(mm)
28
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
寸法P1×P2(mm)
71×71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166357
NA100S
100
100
96.1
90×90
122
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください