東海キャスター
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車S
許容荷重(kg)
100
ストッパー
ダブルストッパ付
寸法C1(mm)
74
取付高H(mm)
119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
50×50
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
取付プレート板厚Ft(mm)
3.8
車輪幅W(mm)
64
偏芯C(mm)
24
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
キャスタータイプ
プレート式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166752
TEA100WS
98.0
66×66
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください