東海キャスター
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
(2件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166865
TF40S
40
40
38.4
51.5
グレー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40166874
TF50S
50
60
57.7
66
グレー
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40166883
TFW40S
40
40
38.4
51.5
ホワイト
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください