東海キャスター
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40166892
TF40SF
40
40
38.4
38×38
54
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40166901
TF50SF
50
60
57.7
60×50
66
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40166917
TFW40SF
40
40
38.4
38×38
54
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください