東海キャスター
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39557427
F060SF
60
80
76.9
60×50
46×35
76
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
40167312
F050SF
50
60
57.7
-
-
66
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください