三洋試験機工業
ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途
岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)
3.3
タイプ
記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm
2
)
5~496
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40179702
GSR
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください