曜日別特売

フットスイッチ S3&M3形シリーズ [3連式]

フットスイッチ S3&M3形シリーズ [3連式] - オジデン(大阪自動電機)
動作特性モーメンタリー(3連式)接点構成1a(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)2360形式小型機器形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 6芯1.5m内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
スイッチ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518456OFL-HV-S36A-250VAC内蔵マイクロスイッチV形
18,870
取扱い終了
返品不可
08518465OFL-HV-M36A-250VAC内蔵マイクロスイッチV形
18,870
取扱い終了
返品不可
08518526OFL-HVG-S30.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)内蔵V形(金クラッド接点)
19,650
取扱い終了
返品不可
08518535OFL-HVG-M30.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)内蔵V形(金クラッド接点)
19,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする