スマート電力量モニタ KM50-E

スマート電力量モニタ KM50-E - omron(オムロン)

オンパネル取付/表示可能な高機能な電力量計。省エネ分析支援。無駄な待機・停止電力のエネルギー仕分け機能(外部入力による仕分けにも対応)。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。
高精度計測
消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)を計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。
省エネ実行支援。
金額換算機能(仕分け後の稼働・待機・停止電力も対象)。
警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)
本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。
設置・設定支援。
三相4線式対応、400Vダイレクト計測。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。

耐電圧
電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC2800V 1分間
電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC3600V 1分間
電流、電圧入力一括とフロントケース間:AC3600V 1分間
電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間
定格入力電圧(V)
AC100~480(単相2線式):線間電圧
AC100/200(単相3線式)相電圧/線間電圧
AC100~480(三相3線式):線間電圧
AC58~277(三相4線式):相電圧、AC100~480(線間電圧)
入力点数
イベント入力2点
イベント入力2点は共通のコモン端子
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、一括トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)
電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)
電流、電圧入力一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)
電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)
使用環境
異常な振動、衝撃のないところ。
揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。
電界または磁界の影響のないところ。
粉塵のないところ。
塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。
相線式
単相2線:AC100~480V
単相3線:AC100/200V
三相3線:AC100~480V
三相4線:AC58~277V(相電圧)、AC100~480V(線間電圧)
確度
電圧:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit
電流:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit
有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ
通信機能
【同期方式】調歩同期式
【号機設定】CompoWay/F:1~99、Modbus:1~99
【通信速度】1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps
【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ
【データビット長】7、8ビット
【ストップビット長】1、2ビット
【垂直パリティ】偶数、奇数、なし
【最大伝送距離】500m
【最大接続台数】CompoWay/F:31台、Modbus:99台
イベント入力
【入力点数】イベント入力2点/イベント入力2点は共通のコモン端子
【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ
【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下
【最小入力時間】5ms
質量(g)約250(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)高度(m)2000以下最大許容入力電圧定格入力電圧の110%(連続)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85コマンドマスクビットライト環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)7(電断時)(23℃のとき)時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
定格入力電流(A)
定格入力電力
定格入力
通信方式
メモリー
トランジスタ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39077674KM50-E1-FLKAC100~2405/50/100/200/400/600(専用CTの一次側電流値)5ACT使用時:4kW
100ACT使用時:80kW
400ACT使用時:320kW
50ACT使用時:40kW
200ACT使用時:160kW
600ACT使用時:480kW
許容入力電流:定格入力電流の120%(連続)
定格入力負荷:電圧入力0.5VA以下(電源部を除く)、電流入力0.5VA以下(各入力)
RS-485EEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回【出力点数】オープンコレクタ5点(積算電力量パルス出力または警報出力:2点、3-STATE出力:3点)
積算電力量パルス出力、警報出力は共通のコモン端子
3-STATE出力3点は共通のコモン端子【出力容量】DC30V、30mA
ON時残留電圧:1.2V以下
OFF時漏れ電流:100μA以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする