曜日別特売

雷ガードタップ付2分配器

雷ガードタップ付2分配器 - 日本アンテナ

落雷により発生する雷サージから、TV、DVD、パソコン、ハードディスク等の電子機器を保護します。
雷サージをバイパス回路により迂回させ、電子機器を保護する方式(バイパスアレスタ方式)を採用、電源ラインとテレビラインの両方から電子機器を保護します。
アースを設置しなくても耐雷効果があります。
ACコンセント2口、テレビ側2出力なので、2つの電子機器の保護が可能。
テレビ側は、全電通型2文分配器(高シールド構造)。
2.6GHz対応

出入力端子
(電源ライン)入力/ACプラグ1.5m、出力/2極コンセント2口
(TVライン)入力/F型コネクター、出力/F型コネクター2出力
用途
DC専用
寸法(mm)
169×40×33.8
質量(g)
250
タイプ
全電通
定格
AC125V15A
周波数帯域(MHz)
(HF・FM)10~76、(FM・VHF)76~222、(V・UHF)222~770、(U・BS-IF)770~1500、(CS-IF)1500~2150/2150~2602
分配数
2
電圧定在波比
(HF・FM・VHF・V・UHF)1.8以下、(U・BS-IF)2.0以下、(CS-IF)1500~2150/2.5以下、2150~2602/3.0以下
インピーダンス(Ω)
75
分配損失(dB)
(HF・FM・VHF)4.0以下、(V・UHF)4.5以下、(U・BS-IF)5.5以下、(CS-IF)1500~2150/6.5以下、2150~2602/9.5以下
結合損失(dB)
(HF・FM)15以上、(FM・VHF)20以上、(V・UHF)18以上、(U・BS-IF)15以上、(CS-IF)1500~2150/13以上、2150~2602/10以上
電流通過
最大DC15V0.5A(各出力端子→入力端子)
内容量
1個
注意
※AC電源では使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40186316TGSD2P
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする